安立計器
【食品用温度計】内部温度センサセット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1セット
熱電対
Eタイプ
注文コード
43350845
品番
HR-1200E+BC-21E-020-TC1-ASPC
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)
-200~300
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
応答速度
2.5秒
熱電対
Eタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
コード種類
TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
200
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)