MGPKAM12-10-M9BV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC 43351055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKAM12-10-M9BV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC 43351055
MGPKAM12-10-M9BV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC 43351055
MGPKAM12-10-M9BV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC 43351055

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43351055品番MGPKAM12-10-M9BV
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

ストローク(mm)シリンダー:10最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)材質(プレート)アルミニウム合金チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2ケポートねじの種類M5 x0.8配管ポート位置上・側面配管オートスイッチ適合M9BV
関連資料:カタログ(3.23MB)取扱説明書:(1.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする