大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
8
10
12
14
15
16
20
25
30
18
35
40
22
45
50
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43351944
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
14
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
9.2
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
7.8