曜日別特売
SYJ7143-5DZ-01 S Series(SYJ7143) SMC 43356784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7143-5DZ-01 S Series(SYJ7143) SMC 43356784
SYJ7143-5DZ-01 S Series(SYJ7143) SMC 43356784

S Series(SYJ7143)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43356784品番SYJ7143-5DZ-01
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする