曜日別特売
SYJ7223-5LOZD-C8 S Series(SYJ7223) SMC 43360424

S Series(SYJ7223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手注文コード43360424品番SYJ7223-5LOZD-C8
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする