曜日別特売
SYJ7343-5DZD S Series(SYJ7343) SMC 43364633

 

SYJ7343-5DZD S Series(SYJ7343) SMC 43364633
SYJ7343-5DZD S Series(SYJ7343) SMC 43364633

S Series(SYJ7343)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43364633品番SYJ7343-5DZD
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする