曜日別特売
SZ3160K-5NMOZD-C6-Q SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K) SMC 43366898

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード43366898品番SZ3160K-5NMOZD-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(MO) コネクタなしポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(K) 内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする