※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 注文コード43367117 品番SZ3260-5NMS-C4
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コモン仕様(N) マイナスコモン コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm) 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし 背圧防止弁(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする