SZ3260-5MZ-C4-Q SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMC 43367178

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手注文コード43367178品番SZ3260-5MZ-C4-Q
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする