SZ3260-5NMZ-L4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMC 43367196

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)注文コード43367196品番SZ3260-5NMZ-L4
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(L4)o4エルボ管継手Ass'y(上取出し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする