SZ3260-5LOZJ-M5-Q SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260) SMC 43367214

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8注文コード43367214品番SZ3260-5LOZJ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタ仕様(J)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(J) スイッチ付使用流体空気コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする