曜日別特売
SZ3A60-5NMOZ-C6 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC 43367503

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手注文コード43367503品番SZ3A60-5NMOZ-C6
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様(N) マイナスコモンコネクタ取出方法(MO) コネクタなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする