曜日別特売

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
コネクタ取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43367476SZ3A60-5MNSD-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(S) サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367485SZ3A60-5NLOZD-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367494SZ3A60-5NMNZ-C4A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MN) リード線なし(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367503SZ3A60-5NMOZ-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367512SZ3A60-5NMZ-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(M) リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228058SZ3A60-5MNZ-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MN) リード線なし(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228067SZ3A60-5MOZ-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) プラスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
9,790
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228076SZ3A60-5NLOZ-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(LO) L形プラグコネクタ(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
45228085SZ3A60-5NMOZ-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
45228094SZ3A60-5NMOZD-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) マイナスコモン(MO) コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする