大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
75
75
75
70
90
100
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
55
60
65
80
85
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43368333
品番
M8×75
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6