曜日別特売
V124-SLZ-M5 V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMC 43373724

※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(M5) サブプレート付注文コード43373724品番V124-SLZ-M5
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3定格電圧(V)(S) DC5管接続口径(M5) サブプレート付切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式シリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする