FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756

FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756
FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756
FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756
FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756
FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756
FKBS91XMRL/NB FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 43378756

FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かななしモデル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード43378756品番FKBS91XMRL/NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続方式有線インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ブラックキーストローク(mm)3.2キーピッチ(mm)19付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし質量(kg)0.9ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコンキー数91キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする