M3×8 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43379174

端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2500個)ねじの呼びM3注文コード43379174品番M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3長さ(mm)8十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6材質ねじピッチ0.5寸法H(mm)1.4寸法a(mm)1.2寸法t(mm)1.0寸法D(mm)8.1表面処理クロメート寸法b(mm)1.5寸法n(mm)0.80寸法t1(mm)1.1寸法dk(mm)5.5角座番号H3-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする