曜日別特売
VCH41-4D-06G-Q VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMC 43380943

※9-M10-1-VCH-VCHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(inch)(06)3/4電圧(V)(4) 220 AC注文コード43380943品番VCH41-4D-06G-Q
参考基準価格(税別)¥56,160販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ポート数2電圧(V)(4) 220 AC接続口径(06) 3/4INCH切換方式(1) N.C.リード線取出方法(D) DIN形コネクタ規格(Q) CE対応接続口径(inch)(06)3/4ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする