※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3.5
M3
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
35
35
35
32
40
45
50
55
60
65
70
75
80
16
6
8
10
12
14
20
25
30
13
15
18
28
90
100
十字穴番号
2
2
1
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43381511
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧