曜日別特売
M3×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43383234

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
10
6
8
12
14
15
25
30
13
20
28
32
55
70
80
90
100
16
18
35
40
45
50
60
65
75
十字穴番号1
内容量1箱(2000個)注文コード43383234品番M3×10
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号1寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)1.9寸法m(mm)2.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする