曜日別特売
M4×80 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43383417

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)80
80
32
55
70
35
40
45
50
60
65
75
6
10
14
15
25
30
8
12
13
20
28
90
100
16
18
十字穴番号2
内容量1箱(200個)注文コード43383417品番M4×80
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)80材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする