曜日別特売
M4×90 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43383426

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)90
90
100
6
10
14
15
25
30
8
12
13
20
28
32
55
70
80
16
18
35
40
45
50
60
65
75
十字穴番号2
内容量1箱(100個)注文コード43383426品番M4×90
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)90材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする