大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4.5
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
10
10
10
6
14
15
25
30
8
12
13
20
28
32
55
70
80
90
100
16
18
35
40
45
50
60
65
75
十字穴番号
2
1
2
3
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43383444
品番
M4.5×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.65/(最小)4.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧