曜日別特売
VCS21-3G-3-01N V Series(VCS21) SMC 43383585

V Series(VCS21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)AC110ねじの種類NPT注文コード43383585品番VCS21-3G-3-01N
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
作動方式直動式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1/8(6A)定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする