ハート光学
パソコンリーダー(ハイカット) PR05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43387619
品番
PR05 +3.50
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブルーライトカット率 約50%
度数
+3.50
レンズ色
ブラウン
フレーム色
グレー/ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器