不二貿易
Natural Signature センターテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
43390035
品番
37113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
幅・外寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(大)1140×497×450/
(小)1140×415×395
色
ブラウン
質量(kg)
12
材質
天然木(ラバーウッド)
棚
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)1140×497×450,(小)1140×415×395
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません