金融電卓 EL-K632-X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390866 品番EL-K632-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

商談時にも見やすい大型表示
上質感のあるデザイン
操作しやすい9つの金融計算キー
大きな金額を万円単位で素早く入力できる万表示機能を搭載
計算結果だけでなく入力値も記憶できる金融メモリー
本体表面に高級感のある革調の仕上げを採用
借りる計算
貯める計算
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能

桁数12 質量(g)約115(電池含む) 機能大型表示キー、早打ち、ゴム製キー、税計算、演算状態 使用電源LR1130×1 メモリー1 使用時間約2年(1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)114×81×13.5(閉時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする