TMEHジャパン
差込キャスターΦ50ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
差込み
ブレーキ付き自在
差込み
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43392047
品番
ISTH-E50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
タイプ
差込み
材質(車輪)
エラストマー
車輪径(Φmm)
50(ブレーキ付き自在)
取付高(mm)
69
偏心(mm)
21
許容荷重(N)
30da
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった