100-252RD FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス ダルトン 43392783

FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
レッド
内容量1台注文コード43392783品番100-252RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ

天板高さ(m)0.68収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×35×830質量(kg)6最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200レッドタイプRED材質スチール 、ポリエチレン寸法(mm)685×500×680段数3段設置寸法・奥行(mm)680設置寸法・幅(mm)490天場(天板)高さ(mm)680踏ざん間隔(mm)210収納寸法・幅(mm)500収納寸法・奥行(mm)35収納寸法・高さ(mm)830天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする