ダルトン
WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43393176
品番
CH14-H520NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調 木製パーツケース
材質
天然木
幅(mm)
275
高さ(mm)
65
奥行(mm)
365
仕切数(個)
12パーテーション
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。