曜日別特売

WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス

WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス - ダルトンWOODEN BOX H65 ウッデン ボックス - ダルトンWOODEN BOX H65 ウッデン ボックス - ダルトンWOODEN BOX H65 ウッデン ボックス - ダルトン

アンティーク調 木製パーツケース

材質天然木高さ(mm)65内容量1個
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
仕切数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393185CH14-H521NT1702456パーテーション
オープン
1,900
2,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
43393176CH14-H520NT27536512パーテーション
オープン
2,900
3,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする