ダルトン
WOODEN BOX H65 ウッデン ボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
43393185
品番
CH14-H521NT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調 木製パーツケース
材質
天然木
幅(mm)
170
高さ(mm)
65
奥行(mm)
245
仕切数(個)
6パーテーション
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。