100-195YL PLASTIC TRASH CAN 18L プラスチック トラッシュカン 18リットル ダルトン 43393246

PLASTIC TRASH CAN 18L プラスチック トラッシュカン 18リットル

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード43393246品番100-195YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き

材質ポリエチレン容量(mL)1800イエロー幅(mm)290高さ(mm)400タイプYELLOW奥行(mm)320耐熱温度(℃)-20~60
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする