ダルトン
PLASTIC TRASH CAN 18L プラスチック トラッシュカン 18リットル
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43393273
品番
100-195GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質
ポリエチレン
容量(mL)
1800
色
グレー
幅(mm)
290
高さ(mm)
400
タイプ
GRAY
奥行(mm)
320
耐熱温度(℃)
-20~60
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。