曜日別特売
GS555-266P TWISTED STRING  ツイステッド ストリング ダルトン 43395364

TWISTED STRING ツイステッド ストリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ×ブルー
内容量1巻注文コード43395364品番GS555-266P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

数色のカラーがミックスに編み込まれたカラフルな巻き糸

材質コットン35%、ポリエステル65%オレンジ×ブルータイプORANGE/BLUE長さ(m)100
注意
※ハンドメイドの為、色やサイズ等は製品によって個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※力を入れて引っ張ると切れてしまいます。取扱いには十分ご注意ください。
※濃色の場合、色落ちする可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43395303
2021-01-15
用途: 商品のラッピング用
卸売・小売業

ラッピング用ですが、リボンよりおしゃれでかわいいです!
納期は結構かかりましたが安く購入できて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする