大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M2.6
長さ
15
(mm)
6
8
5
10
12
20
25
14
16
18
30
35
4
15
40
50
60
十字穴番号
2
1
2
3
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43396087
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
15
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧