VDW350-5G-3-01N V Series(VDW350) SMC 43398504

 

VDW350-5G-3-01N V Series(VDW350) SMC 43398504
VDW350-5G-3-01N V Series(VDW350) SMC 43398504

V Series(VDW350)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01)1/8(6A)電圧(V)(5)DC24オリフィス(mm)(3)N.C.:o3-N.O.:o1.8注文コード43398504品番VDW350-5G-3-01N
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
電圧(V)(5)DC24管接続口径(01)1/8(6A)ポート数3作動方式直動式ねじの種類(N)NPT材質(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種オリフィス(mm)(3)N.C.:o3-N.O.:o1.8コイル(G)グロメット・テープ巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする