曜日別特売

V Series(VDW350)

V Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMCV Series(VDW350) - SMC
作動方式直動式ポート数3内容量1個
297件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
作動方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43398328VDW350-3G-3-01N(3)AC110(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398337VDW350-6G-3-01N(6)DC12直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398346VDW350-6G-4-01N(6)DC12直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398355VDW350-4G-4-02N(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398364VDW350-6G-2-02N(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398373VDW350-4G-2-02N(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398382VDW350-6G-3-01F(6)DC12直動式3(01)1/8(6A)(F)G(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398398VDW350-4G-2-02F(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(F)G(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398407VDW350-4G-2-01N(4)AC220(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398416VDW350-3G-4-01N(3)AC110(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398425VDW350-3G-4-02N(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398434VDW350-3G-2-02N(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398443VDW350-6G-4-02N(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398452VDW350-5G-4-02N(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398468VDW350-1G-2-01N(1)AC100(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398477VDW350-5G-4-01N(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398486VDW350-5G-2-02N(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398495VDW350-5G-3-02N(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398504VDW350-5G-3-01N(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398513VDW350-6G-2-01N(6)DC12直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398522VDW350-4G-4-02-F(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398538VDW350-4G-3-01-F(4)AC220(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398547VDW350-5G-3-02F-F(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(F)G(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398556VDW350-5G-3-01N-F(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398565VDW350-6G-4-01-F(6)DC12直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398574VDW350-4G-2-02-F(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398583VDW350-5G-4-01N-F(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398592VDW350-4G-2-01-F(4)AC220(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398608VDW350-5G-4-02N-F(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398617VDW350-3G-4-02N-F(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398626VDW350-5G-2-02N-F(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398635VDW350-3G-4-02-F(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398644VDW350-6G-4-02-F(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398653VDW350-1G-2-02F-F(1)AC100(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(F)G(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398662VDW350-6G-4-02N-F(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398678VDW350-3G-4-01N-F(3)AC110(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398687VDW350-3G-2-02-F(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398696VDW350-3G-3-02-F(3)AC110(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398705VDW350-4G-3-01-A(4)AC220(50/60Hz)直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398714VDW350-5G-3-02N-B(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(B)ボディ材質:C37、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398723VDW350-5G-3-02N-A(5)DC24直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398732VDW350-4G-3-02-A(4)AC220(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398748VDW350-1G-3-02-A(1)AC100(50/60Hz)直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398757VDW350-6G-4-02-A(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(-)Rc(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398766VDW350-5G-3-01-B(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(B)ボディ材質:C37、シール材質:EPDM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398775VDW350-5G-4-01-A(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398784VDW350-5F-2-01(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(-)Rc(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398793VDW350-5G-2-01F-A(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(F)G(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398802VDW350-6F-3-02N(6)DC12直動式3(02)1/4(8A)(N)NPT(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43398818VDW350-5G-3-01N-A(5)DC24直動式3(01)1/8(6A)(N)NPT(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする