ダルトン
RV'' COASTER 4SET コースター4枚セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
カーキ×ヒッコリーストライプ
ウォッシュドデニム×ナチュラル
カーキ×ヒッコリーストライプ
デニム×ヒッコリーストライプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43399406
品番
G619-830B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
卓上用品
布製コースター
リバーシブル柄、4枚セット
材質
コットン100%
形状
角
寸法(mm)
110×110
色
カーキ×ヒッコリーストライプ
タイプ
B
注意
※ハンドメイドの為、染色の際に生地が縮み、多少サイズに個体差がございます。
※また、多少のムラ・糸のほつれ・糸飛び等がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※インド綿特有のニオイが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗ってください。