M411-218L BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー ダルトン 43401007

M411-218L BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー ダルトン 43401007
M411-218L BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー ダルトン 43401007
M411-218L BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー ダルトン 43401007

BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(mL)7000注文コード43401007品番M411-218L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200

ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー

容量(mL)7000仕様密閉式材質ガラス、ABS、シリコン幅(mm)215高さ(mm)365タイプEerin L/エリン L奥行(mm)260
注意
※「密閉式タイプ」で飲み物を注ぐ際は、フタのワイヤーロックを解除してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする