※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
プレミアムキャッチパレットトラック(標準)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)
1000
850
1000
1200
980
1070
1150
1220
1400
積載荷重(kg)
1000
700
1000
1300
1500
2000
フォーク幅W(mm)
650
450
520
650
470
620
685
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402163
品番
CPC-10L-100
参考基準価格(税別)
¥175,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途
重量物を軽々搬送
積載荷重(kg)
1000
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
650
フォーク長さ(mm)
1000
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
56
フォーク外幅W1(mm)
650
フォーク内幅W2(mm)
410
全高H3(mm)
1150
フォーク長さL1(mm)
1000
全長L4(mm)
1390
フォーク長さL2(mm)
925
フォーク長さL3(mm)
775
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません