CPC-10L-120 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC-10L-120 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402179
CPC-10L-120 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402179

プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1200
積載荷重(kg)1000
フォーク幅W(mm)650
内容量1台注文コード43402179品番CPC-10L-120
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

用途重量物を軽々搬送積載荷重(kg)1000フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)650フォーク長さ(mm)1200ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)62フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL2(mm)1125フォーク長さL3(mm)975
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする