CPC-20L-122 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC-20L-122 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402364
CPC-20L-122 プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研 43402364

プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)1220
積載荷重(kg)2000
フォーク幅W(mm)685
内容量1台注文コード43402364品番CPC-20L-122
参考基準価格(税別)¥229,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

用途重量物を軽々搬送積載荷重(kg)2000フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)685フォーク長さ(mm)1220ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)81フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1630フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする