※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
手動式プレミアムパワーリフター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
積載荷重(kg)
1000
500
650
800
1000
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
カルオス150×45
カルオス180×60
車体質量(kg)
253
136
155
240
250
243
253
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402617
品番
PLC-H1000-15L
参考基準価格(税別)
¥783,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途
重量物を軽々搬送
積載荷重(kg)
1000
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
253
全長F(mm)
1710
上昇回数(回)
117(42)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
動力源
油圧手動
全高H(mm)
1950
最高位A(mm)
1500
最低位A1(mm)
80(97)
フォーク長さB(mm)
1000
フォークスライド外幅D(mm)
270~725
フォークロードセンターC(mm)
500
脚寸法外幅E1(mm)
700
脚寸法内幅E2(mm)
500
全幅G(mm)
855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません