曜日別特売
PLC-D1000-15 バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研 43402669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLC-D1000-15 バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研 43402669
PLC-D1000-15 バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研 43402669

バッテリー式プレミアムパワーリフター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
積載荷重(kg)1000
最高位(mm)1500
最低位(mm)80(97)
車体質量(kg)320
内容量1台注文コード43402669品番PLC-D1000-15
参考基準価格(税別)¥1,297,500販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

用途重量物を軽々搬送積載荷重(kg)1000最低位(mm)80(97)最高位(mm)1500バッテリーDC12V/96AH/5HR全高H(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)320全長F(mm)1510フォーク長さB(mm)800フォークスライド外幅D(mm)270~725フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)700脚寸法内幅E2(mm)500上昇回数(秒)15~21全幅G(mm)855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする