BR005Y ベクトロンロープ 宮島化学工業 43404534

BR005Y ベクトロンロープ 宮島化学工業 43404534
BR005Y ベクトロンロープ 宮島化学工業 43404534
BR005Y ベクトロンロープ 宮島化学工業 43404534

ベクトロンロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(5巻)太さ(Φmm)5長さ(m)300注文コード43404534品番BR005Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。

用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業太さ(Φmm)5長さ(m)300材質ポリプロピレン質量(g)1000種類3本撚り包装形態ポリ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする