宮島化学工業
ベクトロンロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(5巻)
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
注文コード
43404577
品番
BR006OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途
資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
OD色
質量(g)
1000
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り