曜日別特売
8FYA02SR03 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02 リズム(旧:リズム時計工業) 43404735

8FYA02SR03 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02 リズム(旧:リズム時計工業) 43404735
8FYA02SR03 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02 リズム(旧:リズム時計工業) 43404735
8FYA02SR03 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02 リズム(旧:リズム時計工業) 43404735
8FYA02SR03 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02 リズム(旧:リズム時計工業) 43404735

温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個色番03注文コード43404735品番8FYA02SR03
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。

機能・液晶表示は3つのモードから選択可能(1.カレンダー表示、2.温湿度表示、3.カレンダー/温湿度交互表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・「UCDAフォント みんなの文字」使用寸法(Φ×mm)325×50材質プラスチック枠、風防:ガラス白(ホワイト)質量(g)880種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年色番03日付表示電波時計温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする