シチズン
電波木枠掛時計 8MY535
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43404927
品番
8MY535-006
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。
細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
色
茶色半艶仕上(ベージュ)
寸法(Φ×mm)
320×53.6
材質
木枠(シナ無垢材)/ガラス
質量(g)
860
表示方式
アナログ
色番
06
電波時計
○