KE573B64 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE573B64 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406354
KE573B64 券売機用サーマルロール紙 コウナン 43406354

券売機用サーマルロール紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
ミシン目有り(6:4)
内容量1箱(5巻)注文コード43406354品番KE573B64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

汎用の券売機用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途食券機などの券売機にご利用いただけます。用紙感熱紙ブルー仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】裏面、【袋包装】1巻毎幅(mm)57.5外径(Φmm)246芯径(mm)35長さ(m)300紙厚(mm)0.15ミシン目有り(6:4)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする